ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49615195
品番
1867531
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
黒
容量(L)
121.1
トラスコ品番
778-4597
高さ(mm)
705
種類
丸型
奥行(mm)
557
間口(mm)
557