曜日別特売
FG264360GRAY VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド 49615204

VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード49615204品番FG264360GRAY
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
グレー容量(L)166.6高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49615204
2025-06-21
用途: 清掃作業
医療・福祉・介護関連業

丈夫で壊れにくそうでした。サイズも十分です。長く使っていけそうな感じがあったので、安心でした。

対象商品 : 49615204
2021-09-22
用途: 工場のゴミ箱
パンサーフェス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

施工店として お客様に見られる部分に置いて使用しています。一般的な水色のバケツと違いおしゃれな感じもあり、施工店としての品質的なイメージを向上させる役割もあり気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする