VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49615238 品番 FG264360YEL
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)166.6 高さ(mm)80 種類丸型 奥行(mm)610 間口(mm)610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49615204
2025-06-21
用途:
清掃作業
医療・福祉・介護関連業

丈夫で壊れにくそうでした。サイズも十分です。長く使っていけそうな感じがあったので、安心でした。

対象商品:
49615204
2021-09-22
用途:
工場のゴミ箱
パンサーフェス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

施工店として お客様に見られる部分に置いて使用しています。一般的な水色のバケツと違いおしゃれな感じもあり、施工店としての品質的なイメージを向上させる役割もあり気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする