BRUTE 55ガロン丸型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49615405 品番FG265400-GRAY
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。

材質軟質ポリエチレン 形状丸型 質量(kg)1.9 グレー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)679×51 耐熱温度(℃)-29〜60
注意
※BRUTE(ブルート)丸型コンテナ 208.2L専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする