ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ 50L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49615606
品番
1883584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2730
色
緑
種類
角型
容量(L)
49.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×292×719
フタの種類
ペダル式