仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMAシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 SIP7プラスチックパッケージ
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.0
シリーズNMA
定格電力(W)1
出力電圧(V)±5dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)±100
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率69%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション12.5%
絶縁電圧(kV)1
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数2