ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 15L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49615764
品番
1901983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2784
色
赤
種類
角型
容量(L)
15.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×396×400
フタの種類
ペダル式