ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの その他掃除用具
スリムジム SUSステップオンコンテナ フロントステップ 30L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49615798
品番
1901985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
836-2786
色
黒
種類
角型
容量(L)
30.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×555
フタの種類
ペダル式