BRUTE トート ボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード49616552 品番FG9S3100GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。
一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。
軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。
ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。
底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。
容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。
NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。
飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。

材質ポリエチレン 質量(kg)4 グレー サイズL 容量(L)75.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×441×384

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49616552 FG9S3100GRAY 31269947 9S31GRAY ブルートトートボックス ラバーメイド ブルートトートボックス ラバーメイド 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49616543
2024-04-12
用途:
不動産業

フタが最初からかなり曲がっていてうまく閉じません。。。

問い合わせをしても
お客様都合、使用状況での不具合の場合は※返送の送料は負担してくださいとの事。
(未使用なんですが、、)
※お約束の海外メーカーの為とかいう事で問題なしとされるのが
オチなので怖くて返品できません。

※最初から『返品不可』の記載ありますので注意です。
多分かなりの問題の指摘があるのでそうしているのかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
49616552
2022-06-10
用途:
キャンプ用品の保管収納
その他業種

大容量で蓋がきっちり閉まるので雨を気にせずキャンプ用品の保管するのにベランダに置いて使ってます。

対象商品:
49616552
2022-08-29
用途:
キャンプのギアボックスとして
カーサ・ノルド 様 (飲食業)

アメリカ製という事で多少荒々しい箇所ありますが、剛健な作りで満足しております。周りと被らないのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする