BRUTE トート ボックス

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49616577 品番 FG9S3100WHT
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。
一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。
軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。
ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。
底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。
容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。
NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。
飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。

材質ポリエチレン 質量(kg)4 サイズL 容量(L)75.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×441×384 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49616543
2024-04-12
用途:
不動産業

フタが最初からかなり曲がっていてうまく閉じません。。。

問い合わせをしても
お客様都合、使用状況での不具合の場合は※返送の送料は負担してくださいとの事。
(未使用なんですが、、)
※お約束の海外メーカーの為とかいう事で問題なしとされるのが
オチなので怖くて返品できません。

※最初から『返品不可』の記載ありますので注意です。
多分かなりの問題の指摘があるのでそうしているのかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
49616552
2022-06-10
用途:
キャンプ用品の保管収納
その他業種

大容量で蓋がきっちり閉まるので雨を気にせずキャンプ用品の保管するのにベランダに置いて使ってます。

対象商品:
49616552
2022-08-29
用途:
キャンプのギアボックスとして
カーサ・ノルド 様 (飲食業)

アメリカ製という事で多少荒々しい箇所ありますが、剛健な作りで満足しております。周りと被らないのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする