日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズの 乾湿両用掃除機
業務用乾・湿両用掃除機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
集塵容量(L)
14
注文コード
49616726
品番
CV-97WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,500
この商品は
集塵容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
集塵容量(L)
14
吸込仕事率(W)
180
コード長さ(m)
12
付属品
ホース、床用吸口D-321(オフホワイト)、大型床用吸口D-71、延長管、棚用吸口U32(オフホワイト)、すき間用吸口C35
消費電力(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
416×361×703
本体質量(kg)
15.5
運転音(dB)
68
吸水量(L)
10
注意
※集塵容量には吸水量も含まれています。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49616726
CV-97WD
49616735
CV-PS50WD
業務用乾・湿両用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)