日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズの 乾湿両用掃除機
業務用乾・湿両用掃除機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49616735
品番
CV-PS50WD
参考基準価格(税別)
¥90,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
集塵容量(L)
8
吸込仕事率(W)
180
コード長さ(m)
10
付属品
ホース、床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、棚用吸口U32(オフホワイト)、すき間(サッシ)用吸口C36
消費電力(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
387×335×539
本体質量(kg)
10.3
運転音(dB)
64
吸水量(L)
5
注意
※集塵容量には吸水量も含まれています。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。