日立グローバルライフソリューションズ
業務用吸水型掃除機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
49616762
品番
CV-98WF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸込仕事率(W)
150
コード長さ(m)
12
付属品
排水ホース
消費電力(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
515×477×810
本体質量(kg)
20.5
運転音(dB)
73
吸水量(L)
20
注意
※乾いたごみを吸う時は、別売りドライ用フィルターと付属の床用吸口D-321をご使用ください。
※「運転音」の測定方法は、JIS C9108になります。
※本体質量は本体のみ(コードを含む)の質量です。
※吸込仕事率とはJIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値を表示しています。
※使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込み具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500