※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49616805 品番 CERA510x82
参考基準価格(税別)¥8,882 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。
非常に細かく、かつ、剛性が高い極細繊維が、床材の細孔にまで入り込み、汚れを除去します。
独自の製品設計と加工・圧縮プロセスにより、高い耐久性を実現。
従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。

サイズ(inch)20 材質メラミンフォーム 厚さ(mm)約24 寸法(mm)510 メラミン:白・グレー、不繊布:白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49616778
2023-01-10
用途:
モップが滑らない石床材
サービス業

汚れは取れたのですが、摩耗が激しくコスパに問題あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする