曜日別特売
SPP EX 330x82 スコッチ・ブライト SPPエキストラ 3M(スリーエム) 49616857

スコッチ・ブライト SPPエキストラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)13
内容量1枚注文コード49616857品番SPP EX 330x82
参考基準価格(税別)¥4,812販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。

サイズ(inch)13材質ナイロン繊維厚さ(mm)約20寸法(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49616857
2024-05-22
用途: 床の洗浄
卸売・小売業

期待とおりの洗浄でした。また他社は5枚単位でしたが1枚で購入することが出来て助かりました。

対象商品 : 49616857
2017-06-28
用途: Pタイルのワックス剥離
その他業種

完全剥離まではいきませんが、今まで使用したパッドの中ではこれが一番剥離が出来ているように思います。特に水でここまで出来るとは思いませんでしたし、目が粗いので詰まる事もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする