※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(inch)17 注文コード49616972 品番BLA 432x82
参考基準価格(税別)¥5,267 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。

サイズ(inch)17 材質ナイロン繊維 厚さ(mm)約25 寸法(mm)432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49616972
2026-01-22
用途:
飲食店の床洗浄
スペースクリーンサービス 様 (サービス業)

剥離作業の為購入しましたが、強力で助かりました!
間に合って良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする