※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
3M(スリーエム)の ポリッシャー
3M(スリーエム)の ポリシャー用替ブラシ
スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(inch)
20
注文コード
49616988
品番
BLA 510x82
参考基準価格(税別)
¥6,823
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
サイズ(inch)
20
材質
ナイロン繊維
厚さ(mm)
約25
寸法(mm)
510
色
黒