※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
3M(スリーエム)の ポリッシャー
3M(スリーエム)の ポリシャー用替ブラシ
スコッチ・ブライト ブラウンストリッパーパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(inch)
20
注文コード
49617006
品番
BRO 510x82
参考基準価格(税別)
¥9,708
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル、ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用します。
サイズ(inch)
20
材質
ポリエステル繊維、ナイロン繊維
厚さ(mm)
約28
寸法(mm)
510
色
茶