GRE 432x82 スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド 3M(スリーエム) 49617015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(inch)17
内容量1枚注文コード49617015品番GRE 432x82
参考基準価格(税別)¥4,128販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

サイズ(inch)17材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23寸法(mm)432アズワン品番64-8886-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49617015
2020-07-12
用途: 信頼のブランド
自動車・二輪車・自転車関連業

友人の店の改装に伴いポリッシャーを購入したので20年ぶりにお掃除の仕事をお手伝い。
まずは信頼できるブランドのパッドを用意しようと購入しました。
私が勤めていた頃はくたびれて薄っぺらくなったパッドばかり使っていたので久々に見る新品の厚みと固さに圧倒されました。
おろしたてのパッドは抵抗が強く横に振られがちですが、水を多めに出して回しているうちに毛先が削れて程よく丸まります。
床ワックスを均一に削るならある程度回して表面がこなれてからの方が使い勝手が良くなります。
ちなみに真ん中をくり抜いた丸パッドは手に持ってゴシゴシするのに丁度良いサイズ。こちらも無駄なく使い切れます。
業販で買うと5枚単位だったり単価が高くなりがちなので3000円前後で購入できるのは個人事業主にはありがたい。
破れるまで使い倒したらリピート注文します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする