※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト グリーンスクラビングパッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49617024 品番 GRE 510x82
参考基準価格(税別)¥5,316 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

サイズ(inch)20 材質ナイロン繊維 厚さ(mm)約23 寸法(mm)510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49617015
2020-07-12
用途:
信頼のブランド
自動車・二輪車・自転車関連業

友人の店の改装に伴いポリッシャーを購入したので20年ぶりにお掃除の仕事をお手伝い。
まずは信頼できるブランドのパッドを用意しようと購入しました。
私が勤めていた頃はくたびれて薄っぺらくなったパッドばかり使っていたので久々に見る新品の厚みと固さに圧倒されました。
おろしたてのパッドは抵抗が強く横に振られがちですが、水を多めに出して回しているうちに毛先が削れて程よく丸まります。
床ワックスを均一に削るならある程度回して表面がこなれてからの方が使い勝手が良くなります。
ちなみに真ん中をくり抜いた丸パッドは手に持ってゴシゴシするのに丁度良いサイズ。こちらも無駄なく使い切れます。
業販で買うと5枚単位だったり単価が高くなりがちなので3000円前後で購入できるのは個人事業主にはありがたい。
破れるまで使い倒したらリピート注文します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする