3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
3M(スリーエム)の ポリッシャー
3M(スリーエム)の ポリシャー用替ブラシ
スコッチ・ブライト レッドバッファーパッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ(inch)
20
注文コード
49617067
品番
RED 510x82
参考基準価格(税別)
¥7,636
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・直径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル不織布に鉱物粒子を塗布したフロアパッドです。
樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。
サイズ(inch)
20
材質
ポリエステル繊維
厚さ(mm)
約28
寸法(mm)
510
色
赤