寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49617207 品番ZUND NABE
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使いやすいサイズ。寸胴鍋の底まで届く縦長サイズ(65×140mm)で、つかみやすい30mmの厚手タイプです。
優れたコゲ落とし力高耐久性。丈夫なナイロン/ポリエステル、不織布製で、耐久性に優れ長持ちします。
異物混入対策。ちぎれにくく、ちぎれても水でサッと流せるので安全です。

寸法(mm)65×140 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする