仕様ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ. 絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護
取付方式スルーホール
寸法L(mm)14.66
シリーズNDY
定格電力(W)3
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)7.0
寸法W(mm)32.26
出力電流(mA)250
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
出力数1