Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 注文コード49617305 品番NCS3S4812SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧調整範囲:±1.5%、UL60950. 村田製作所3 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS3シリーズ. 村田製作所PS NCS3シリーズのDC/DCコンバータでは、入力電圧範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vからシングル出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 NCS3絶縁DC-DC電源の用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 ℃ → 85℃(ディレーティングあり)1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 Vの出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護 取付方式スルーホール 寸法L(mm)9.45 シリーズNCS 定格電力(W)3 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)48dc 寸法T(mm)11.25 寸法W(mm)21.95 出力電流(mA)250 安全規格UL 60950、UKCA、CE 動作温度(℃)-40〜85 効率81% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)1.5dc ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)18→75dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする