スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49617417 品番L/CL L BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。
抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。
3色(ピンク・キイロ・アオ)、2サイズ(Sサイズ・Lサイズ)で用途に合わせて使い分けができます。

使用場所キッチン 寸法(mm)83×140 サイズL 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※強酸、強アルカリ洗剤、塩素系漂白剤の使用は、不織布とスポンジが剥がれたり、スポンジが劣化する恐れがありますのでご使用はお避け下さい。
※この製品は研磨粒子を含んでおりませんが、プラスチック・漆器等のキズつきやすい素材や、素材の不明なものに対しては、あらかじめ目立たない部分で確認の上、お使い下さい。
※上記の用途以外へのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする