バリエーション

9300YEL 10P USU スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手 3M(スリーエム) 49617496 9300YEL 10P USU スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手 3M(スリーエム) 49617496

スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49617496 品番 9300YEL 10P USU
参考基準価格(税別)¥4,669 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。
漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。
女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。

用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄 寸法(mm)80×160×20 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※観賞魚等の水槽の洗浄には使用しないでください。
※強酸、強アルカリ洗剤は、、スポンジの劣化や変色を引きおこす恐れがありますのでご使用はお避けください。
※塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)による除菌を行う場合は、濃度200ppmで1日5分間浸漬する方法を推奨します。
※煮沸による除菌を行う場合は、1日5分間の煮沸をお勧めします。
※メーカー推奨保方よりも高濃度のあるいは長時間の除菌を行うと、スポンジの劣化や変色を引きおこす恐れがありますので、お勧めできません。
※この製品は研磨粒子を含んでおりませんが、プラスチック・漆器などのキズ付きやすい素材や、素材の不明な物に対しては、あらかじめ目立たない部分で確認の上、お使い下さい。
※上記の用途以外へのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49617496
2021-05-04
用途:
大きなボウルの掃除に使用
製造業

汚れが落ちやすく、スポンジについた汚れもとれやすい!他のスポンジはなかなかスポンジ本体の汚れがとれなかったので、これは嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする