仕様UL60950. ムラタ2 SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ NMGシリーズ. ムラタパワーソリューションズNMGシリーズのDC DCコンバータは、DCパワーレールの絶縁や変換に特に適しています。 ガルバニック絶縁により、正電圧レールのみが存在するシステム内で、絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを設定できます。動作温度範囲が広いため、-40℃から始動でき、85 ℃で2 W出力が可能です。 ピンがNMR及びMER1シリーズと互換しているため、アップグレードが簡単です。. 効率: >80 UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 k dc絶縁 V、12 V、15 V、24 V入力 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 外部コンポーネント不要 MTTF最大390万時間 NMRシリーズとピン互換 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用
取付方式スルーホール
寸法L(mm)7.65
シリーズNMG
定格電力(W)2
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.15
寸法W(mm)19.65
出力電流(mA)167
安全規格UL62368-1
動作温度(℃)-40〜85
効率87.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション5.9%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1