3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の 水拭きモップ
イージースクラブウェットディスポーザブルモップキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
108×230
注文コード
49618004
品番
E/SC WD KIT S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。
イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
寸法(mm)
108×230
サイズ
S
ハンドル寸法(mm)
26Φ×1420
繰り返し・詰め替え
対応