曜日別特売
- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415

- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415
- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415
- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415
- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415
- 超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 49618415

超頑固な油汚れ用 ディゾルビット

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3.78L)
内容量1個(3.78L)注文コード49618415品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。

用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプ詰替えタイプシリーズディゾルビットシリーズ内容量(mL)3785(1ガロン)主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
注意
※絹、白木、皮革製品、発泡スチロール、スチレン系プラスチックには使用しないで下さい。
※水で薄めずに原液のまま使用して下さい。
※可燃性、火気のあるところでの使用や保管は避けてください。
※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定では有りませんが、効能にはかわりが有りません。
※冷たい場所に放置されますと下部に白い沈殿物がたまる事が有りますが品質にかわりはありません。

商品説明動画

ディゾルビットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097476
2023-09-11
用途: 金属製品の養生のわきを拭き取る時

温暖化が進み、金属製品の養生のわきを拭き取る時に使用しています。頑固なノリも拭くだけでとれるので満足しています。

対象商品 : 39528151
2023-05-28
用途: シリコンヒートシンカーグリスを落として塗り替えに使用
その他業種

とにかくよく落ちてお勧めです。
シリコンヒートシンカーグリスは床に落とすといつまでも滑って危険です。
ディゾルビットで溶かしておいて無水アルコールで拭き取ると一発で解決します。

1が参考にしています
対象商品 : 49618415
2022-01-20
用途: テープ糊の除去に使用
製造業

テープを剥がした跡の糊残りの除去に使用しています。2,3か月に一度程度のペースで使い切るので、カテゴリ特価カレンダーをチェックしてセール日に購入するようにしています。性能・価格ともに満足です。

対象商品 : 49618415
2021-07-28
用途: 糊残りの除去に使用。
製造業

テープを剥がした跡の糊残りの除去に使用しています。2,3か月に一度程度のペースで使い切るので、カテゴリ特価カレンダーをチェックしてセール日に購入するようにしています。性能・価格ともに満足です。

対象商品 : 39528151
2021-07-21
用途: インク掃除
その他業種

溶剤より肌に優しくて、インクがよく取れます。掃除が楽になりました。

対象商品 : 39528151
2021-01-17
用途: キャンドル制作
その他業種

キャンドル制作をした際に汚れたIHコンロ周りや、ロウをカットする際に使ったスケッパーのロウ汚れがとても綺麗に落ちます!!
購入して良かったです^_^

対象商品 : 49618415
2020-11-18
用途: テープ糊の除去に使用
製造業

テープを剥がした跡の糊残りの除去に使用しています。2ケ月に一度程度のペースで使い切るので、カテゴリ特価カレンダーをチェックしてセール日に購入するようにしています。性能・価格ともに満足です。

対象商品 : 49618415
2020-10-07
用途: テープの糊残りの除去に
製造業

テープを剥がしたあとの糊残りの除去に使用しています。性能に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする