Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の その他掃除用具
ハンドル 1300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49619167
品番
2960
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
色
赤
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
415
外形寸法(mm)
Φ46×1300
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応