2960 ハンドル 1300mm Vikan(ヴァイカン) 49619212 2960 ハンドル 1300mm Vikan(ヴァイカン) 49619212 2960 ハンドル 1300mm Vikan(ヴァイカン) 49619212

ハンドル 1300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49619212 品番 2960
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。

ピンク 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)415 外形寸法(mm)Φ46×1300 耐熱温度(℃)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする