Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の その他掃除用具
ハンドル 1500mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49619246
品番
2962
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
赤
外形寸法(mm)
Φ32×1500
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
476
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ウルトラハイジニックハンドル
参考になった