2962 ハンドル 1500mm Vikan(ヴァイカン) 49619255 2962 ハンドル 1500mm Vikan(ヴァイカン) 49619255 2962 ハンドル 1500mm Vikan(ヴァイカン) 49619255

ハンドル 1500mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49619255 品番 2962
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外形寸法(mm)Φ32×1500 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)476 耐熱温度(℃)100 TKG品番(2017)6-1164-1601 TKG品番9-1300-1001 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ウルトラハイジニックハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする