※寸法図
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の チリトリ
ダストパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49619806
品番
5660
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
間口が広く使いやすいチリトリです
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×330(165)×55
質量(g)
300
種類
ダストパン
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった