Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
Vikan(ヴァイカン)の 高圧洗浄機用アクセサリー
Vikan(ヴァイカン)の 高圧洗浄機用ガン
フォームスプレイヤー 9305
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49620208
品番
9305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル
材質
コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮
色
青
質量(g)
770
外形寸法(mm)
350×145×210
容量(L)
1.4
使用温度(℃)
40
使用pH範囲
1〜14(コンテナ)