Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の その他掃除用具
ボトルカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49620314
品番
11005
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、真鍮
色
-
質量(g)
120
外形寸法(mm)
185×100
容量(L)
0.5
耐熱温度(℃)
-
繰り返し・詰め替え
対応