エムアイオージャパン
エムアイオージャパンの 掃除用具
エムアイオージャパンの モップ
エムアイオージャパンの 水拭きモップ
ノーリスクイックパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49620804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
380
厚さ(mm)
30
質量(g)
220
材質
ポリエステル92%、ナイロン8%
繰り返し・詰め替え
対応