Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 出力電圧(V)3.3dc 注文コード49620857 品番NKE0303DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. 絶縁サブミニチュアSIP4モジュール 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 取付方式スルーホール 寸法L(mm)11.5 シリーズNKE 定格電力(W)1 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)3dc 寸法T(mm)5.4 寸法W(mm)9.8 出力電流(mA)303 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率72% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション7% 絶縁電圧(kV)3 ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)2.97→3.63dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする