ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
ステンレスバンド 520MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
49621897
品番
KBNS-N520003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥898
販売価格(税別)
¥
816
バスケットに入れる
ステンレスタイプ。がっちり固定して屋外で使える
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
8
全長(mm)
520
使用温度範囲(℃)
-40〜+300
引張強度(kg)
113.4
最大結束内径(Φmm)
152