ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
316ステンレスバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
49621906
品番
KBNS-S200005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
錆び・腐食に強く、がっちり固定
全長(mm)
200
最大結束内径(Φmm)
50
材質
SUS316
幅(mm)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+300
引張強度(kg)
45.4