ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
316ステンレスバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
49621915
品番
KBNS-S300005
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
アウトレット
¥721
¥
579
バスケットに入れる
錆び・腐食に強く、がっちり固定
全長(mm)
300
最大結束内径(Φmm)
70
材質
SUS316
幅(mm)
4.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+300
引張強度(kg)
45.4