ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
ステンレスバンドエポキシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
49621967
品番
KBNS-EM200005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,356
販売価格(税別)
¥
1,233
バスケットに入れる
エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様
全長(mm)
200
最大結束内径(Φmm)
45
幅(mm)
8
引張強度(kg)
113.4
材質
SUS316(エポキシコーティング)
使用温度範囲(℃)
-40〜+300