画像準備中

ステンレスバンドエポキシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 49621976 品番 KBNS-EM300005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

エポキシコーティング。地中や海中でも使えるコーティング仕様

全長(mm)300 最大結束内径(Φmm)75 幅(mm)8 引張強度(kg)113.4 材質SUS316(エポキシコーティング) 使用温度範囲(℃)-40〜+300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする