ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 耐候タイプ
ステンレスバンドラダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
49622028
品番
KBNS-LM195003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥783
販売価格(税別)
¥
712
バスケットに入れる
ラダータイプ。はしご形でズレが少なく、がっちり固定
全長(mm)
195
結束径(Φmm)
21〜45
幅(mm)
12
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
-40〜+300
引張強度(kg)
113.4