仕様UL60950、UL60601(第3版). ムラタ2 Wデュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MGJ2シリーズ. ムラタMGJ2シリーズのDC-DCコンバータは、IGBTやMosfetのブリッジ回路におけるハイサイド / ローサイドのゲートドライブ回路に電源を供給するのに最適です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータにより、最高のシステム効率とEMIに対応する最適なドライブレベルを実現するための非対称出力電圧を選択することができます。 MGJ2シリーズの絶縁電源は、モータドライブやインバータで使用されているブリッジ回路の一般的な高絶縁及びdv/dtの要件に対する特性を有しています。 MGJ2の工業用グレードの温度定格及び構造により、長い耐用年数と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfetゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm3 絶縁試験電圧: 5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 5 V、12 V、15 V、24 V入力 +15 V / -5 V、+15 V / -8.7 V、+20 V / -5 V出力 100 ℃まで動作 特徴的なdv/dtイミュニティ 特徴的な部分放電性能
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.8
シリーズMGJ
定格電力(W)2
出力電圧(V)-5/20dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)12.5
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)40/80
安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1
動作温度(℃)-40〜100
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション8%
絶縁電圧(kV)5.2dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
出力数2