※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK2.6×8 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密 49622545 AK2.6×8 つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密 49622545

つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長l(mm)8 注文コード49622545 品番AK2.6×8
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は全長lなど481種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)7 寸法R(mm)0.8 内径d(Φmm)2.6 全長l(mm)8 内径許容差(mm)+0.025/+0.002 内径に対する外径の振れ(mm)0.012以内 外径公差p6+0.024/+0.015
注意
※AKタイプは、ガイド用固定ブッシュGKタイプとは製作サイズが異なります。差込ブッシュ(CK・DK・EK・FKタイプ)と併用できません。
※AKタイプにリーマ用はありません。リーマ加工にはツバ付固定ブッシュのBRKタイプをご使用ください。
※AKタイプの外径(D)はp6公差です。ブッシュプレートの内径は外径m5のリーマでH7公差に仕上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
車、バイクが主です

バイク 取付部材のスペーサーにしました、しっかり出来て、寸法も
文句なし、塗装して使いました。(ステンレスにすればよかったかな?)

1人が参考にしています
対象商品:
06601446
2024-06-02
用途:
GPZ900R フロントホイールカラー

このサイズがなかなかなく見つけるのに時間がかかりましたが、問題なく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
06601708
2022-09-10
用途:
TT2用に
B-FIELD 様

サンバーのタイロットブーツの打ち込みに使用。
ブーツ径マイナス0.5mmのサイズをチョイスしましたが丁度いい。

2022-03-31
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

原付スクーターのクランク組み込みスペーサー
として仕様の為今回初めてこの商品を購入しました。
サイズも豊富で次回も購入しようと思います。
とても重宝する商品かと思います。

対象商品:
06601087
2021-06-19
用途:
機械のメンテナンス

部品がアッセンブリでしか供給されず、修理代を安くでき、助かりました。

対象商品:
06601263
2021-02-25
用途:
車高調のピロカラーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調整式サスペンションキットのピロカラーとして購入しました。精度も申し分なく純正品(クスコ製)より安く済みました。

2人が参考にしています
対象商品:
06601202
2021-01-17
用途:
自動車部品修理
gymana_kudo 様

純正シートベルトに4点ベルトを追加する際、ロングアイボルトのスペーサー代用に最適なサイズで重宝しています

対象商品:
06601227
2021-07-18
用途:
印刷用治具
製造業

思っていたよよりも、サイズが正確で大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする