Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード49622704 品番MER1S1505SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 MER1シリーズのコンバータはヒューズを内蔵していないため、UL60950の要件を満たすには、以下に記載の定格に従い、耐サージ入力ラインヒューズを必ず使用してください。 MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0.375 A MER1S15xxSC: 0.375 A MER1S24xxSC: 0.2 A MER1S48xxSC: 0.1 A すべてのヒューズにUL認定で最大許容DC入力電圧を超える定格を使用する必要があります。. Murata 1W SIP Single Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - MER1 Series. 業界標準のピン配列の、最大効率89%の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。これらのSIP7 DC-DCコンバータは、優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89 % -40 → + 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.15 シリーズMER 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)15dc 寸法T(mm)10.15 寸法W(mm)19.65 出力電流(mA)200 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率83.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション4.5% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±1.1% 入力電圧レンジ(V)13.5→16.5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする