内容量1セット(50個)
仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:2Ω 、 二次DC抵抗:1Ω 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:3μH 、 長さ:9mm 、 幅:12.7mm 、 最低温度:-40℃ 、 RS-232通信絶縁. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧1500 Vrms RS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX251 (品番 ; 540-2142 540-2142 )を参照 標準基板ピン配列(2・54 mm)
注文コード49625529
品番78250MC