Murata Power Solutions 通信用トランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様一次インダクタンス:260μH 、 プライマリDC抵抗:600mΩ 、 巻数比:1.14:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:8μH 、 長さ:6.35mm 、 幅:9.14mm 、 最低温度:-40℃ 、 ADM2452E RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧2.5 kVrms (78485タイプ)及び4 kVrms (78482タイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 Analog Devices集積回路AMD2452Eと互換性あり 業界標準ピン配列、低プロファイルパッケージ 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz 注文コード49625547 品番782482/53VC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:260μH 、 プライマリDC抵抗:600mΩ 、 巻数比:1.14:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:8μH 、 長さ:6.35mm 、 幅:9.14mm 、 最低温度:-40℃ 、 ADM2452E RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧2.5 kVrms (78485タイプ)及び4 kVrms (78482タイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 Analog Devices集積回路AMD2452Eと互換性あり 業界標準ピン配列、低プロファイルパッケージ 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする