76250ENC Murata Power Solutions 通信用トランス Murata Power Solutions 49625583

Murata Power Solutions 通信用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:2Ω 、 巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:40μH 、 長さ:15mm 、 幅:15mm 、 最低温度:0℃ 、 BS EN 60950. MAX253 RS232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧6 kVrms Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )で使用するためのRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 業界標準のピン配列 注文コード49625583 品番76250ENC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:2Ω 、 巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:40μH 、 長さ:15mm 、 幅:15mm 、 最低温度:0℃ 、 BS EN 60950. MAX253 RS232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧6 kVrms Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )で使用するためのRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 業界標準のピン配列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする